Frässt. HM SKM0618 C 6mm 6x18mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307670
EAN: 4317784083164
Herstellernummer: 4317784083164
FORMAT
Frässt. HM SKM0618 C 6mm 6x18mm FORMAT
Inkl. Steuern: 23,28 € VE 1 Stück Netto 19,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt . HM SKM0618 C 6mm 6x18mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 18 Grad
Gesamtlänge (mm) 55
Form SKM 0618
Kopflänge (mm) 18
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen