Frässt. HM SPG0618 C 6mm 6x18,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307632
EAN: 4317784083010
Herstellernummer: 4317784083010
Frässt. HM SPG0618 C 6mm 6x18,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 22,78 € VE 1 Stück Netto 19,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM SPG0618 C 6mm 6x18,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form SPG 0618
Kopflänge (mm) 18
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen