Frässt. HM SPG1230 C 6mm 12x30,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307635
EAN: 4317784143974
Herstellernummer: 4317784143974
FORMAT
Frässt. HM SPG1230 C 6mm 12x30,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 51,38 € VE 1 Stück Netto 43,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM SPG1230 C 6mm 12x30,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 70
Form SPG 1230
Kopflänge (mm) 30
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen