Frässt. HM WRC1625 C 6mm 16x25mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307569
EAN: 4317784084642
Herstellernummer: 4317784084642
FORMAT
Frässt. HM WRC1625 C 6mm 16x25mm FORMAT
Inkl. Steuern: 57,24 € VE 1 Stück Netto 48,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM WRC1625 C 6mm 16x25mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form WRC 1625
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen