Frässt. HM ZYA0413 C 6mm 4x13mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307493
EAN: 4317784084505
Herstellernummer: 4317784084505
FORMAT
Frässt. HM ZYA0413 C 6mm 4x13mm FORMAT
Inkl. Steuern: 18,79 € VE 1 Stück Netto 15,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt . HM ZYA0413 C 6mm 4x13mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form ZYA 0413
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen