Frässt. HM ZYA1013 C 6mm 10x13mm, FORMAT

Artikelnummer: Z00307496
EAN: 4317784143943
Herstellernummer: 4317784143943
FORMAT
Frässt. HM ZYA1013 C 6mm 10x13mm, FORMAT
Inkl. Steuern: 23,85 € VE 1 Stück Netto 20,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM ZYA1013 C 6mm 10x13mm, FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 53
Form ZYA 1013
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen