Frässt. HM ZYAS0413 C 6mm 4x13mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307529
EAN: 4317784084581
Herstellernummer: 4317784084581
FORMAT
Frässt. HM ZYAS0413 C 6mm 4x13mm FORMAT
Inkl. Steuern: 20,41 € VE 1 Stück Netto 17,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM ZYAS0413 C 6mm 4x13mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form ZYA-S 0413
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen