Frässt. HM ZYAS0616 C 6mm 6x16mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307530
EAN: 4317784084529
Herstellernummer: 4317784084529
FORMAT
Frässt. HM ZYAS0616 C 6mm 6x16mm FORMAT
Inkl. Steuern: 20,41 € VE 1 Stück Netto 17,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM ZYAS0616 C 6mm 6x16mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form ZYA-S 0616
Kopflänge (mm) 16
Kopf-Ø (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen