Frässt. HM ZYAS0820 C 6mm 8x2 0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307531
EAN: 4317784084536
Herstellernummer: 4317784084536
FORMAT
Frässt. HM ZYAS0820 C 6mm 8x2 0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 25,31 € VE 1 Stück Netto 21,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM ZYAS0820 C 6mm 8x2 0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Form ZYA-S 0820
Kopflänge (mm) 20
Kopf-Ø (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen