Frässt. HM ZYAS1020 Alu 8mm 10x20mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307561
EAN: 4317784144049
Herstellernummer: 4317784144049
FORMAT
Frässt. HM ZYAS1020 Alu 8mm 10x20mm FORMAT
Inkl. Steuern: 28,88 € VE 1 Stück Netto 24,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung Alu Frässt. HM ZYAS1020 Alu 8mm 10x20mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Form ZYA-S 1020
Schaft-Ø (mm) 8
Kopflänge (mm) 20
Kopf-Ø (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen