Filzstift ZYA2025/6 Pferd

Artikelnummer: Z00308053
EAN: 1234
Herstellernummer: FK ZYA 2025/6 ST-BO
Filzstift ZYA2025/6 Pferd
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Filzstift - 6 mm Schaft-Ø Ausführung: Aus stabilem Filz mit Metallschaft. Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken. Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse. Attribute: Breite: 25 mm, Ø: 20 mm, Schaftlänge: 40 mm, Typ: ZYA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ ZYA
Ø (mm) 20
Breite (mm) 25
Schaftlänge (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen