Frässt. HM WKN 1213 3 6mm 12x13 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307726
EAN: 4007220049235
Herstellernummer: WKN 1213/6 3
Frässt. HM WKN 1213 3 6mm 12x13 mm Pferd
Inkl. Steuern: 59,90 € VE 1 Stück Netto 50,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032/8033-Schaft-Ø 6 mm, Winkelform WKN, Zahnung 3 Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: WKN 1213 , Gesamtlänge: 53 mm, Kopflänge: 13 mm, Kopf-Ø: 12 mm, Winkel: 20°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 20 Grad
Gesamtlänge (mm) 53
Form WKN 1213
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen