Frässt. HM WRC 0413 3PLUS6mm 4x13 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307570
EAN: 4007220046173
Herstellernummer: WRC 0413/6 3PLUS
Pferd
Frässt. HM WRC 0413 3PLUS6mm 4x13 mm Pferd
Inkl. Steuern: 29,98 € VE 1 Stück Netto 25,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: WRC 0413 , Gesamtlänge: 55 mm, Kopflänge: 13 mm, Kopf-Ø: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form WRC 0413
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen