Frässt. HM WRC 0616 INOX 6mm 6x16 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307596
EAN: 1234
Herstellernummer: 21105082
Frässt. HM WRC 0616 INOX 6mm 6x16 mm Pferd
Inkl. Steuern: 35,18 € VE 1 Stück Netto 29,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Walzenrundform WRC, INOX Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Ausführung: Zahnung INOX für extrem hohe Zerspanungsleistung auf austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen bei geringer Wärmeentwicklung. Geräusch- und vibrationsarm. Attribute: Form: WRC 0616 , Gesamtlänge: 55 mm, Kopflänge: 16 mm, Kopf-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form WRC 0616
Kopflänge (mm) 16
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen