Frässt. HM WRC 1020 3 6mm 10x20 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307579
EAN: 4007220046357
Herstellernummer: WRC 1020/6 3
Frässt. HM WRC 1020 3 6mm 10x20 mm Pferd
Inkl. Steuern: 46,70 € VE 1 Stück Netto 39,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Walzenrundform WRC, Zahnung 3, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: WRC 1020 , Gesamtlänge: 60 mm, Kopflänge: 20 mm, Kopf-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Form WRC 1020
Kopflänge (mm) 20
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen