Frässt. HM WRC 1025 4 6mm 10x25 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307587
EAN: 4007220046746
Herstellernummer: WRC 1025/6 4
Pferd
Frässt. HM WRC 1025 4 6mm 10x25 mm Pferd
Inkl. Steuern: 62,48 € VE 1 Stück Netto 52,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Walzenrundform WRC, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: WRC 1025 , Gesamtlänge: 65 mm, Kopflänge: 25 mm, Kopf-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form WRC 1025
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen