Frässt. HM WRC 1225 INOX 6mm 12x25 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307597
EAN: 1234
Herstellernummer: 21105382
Frässt. HM WRC 1225 INOX 6mm 12x25 mm Pferd
Inkl. Steuern: 79,29 € VE 1 Stück Netto 66,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Walzenrundform WRC, INOX Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Ausführung: Zahnung INOX für extrem hohe Zerspanungsleistung auf austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen bei geringer Wärmeentwicklung. Geräusch- und vibrationsarm. Attribute: Form: WRC 1225 , Gesamtlänge: 65 mm, Kopflänge: 25 mm, Kopf-Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form WRC 1225
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen