Frässt. HM ZYA 0413 5 6mm 4x13 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307519
EAN: 4007220045466
Herstellernummer: ZYA 0413/6 5
Pferd
Frässt. HM ZYA 0413 5 6mm 4x13 mm Pferd
Inkl. Steuern: 25,38 € VE 1 Stück Netto 21,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 5, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: ZYA 0413 , Gesamtlänge: 55 mm, Kopflänge: 13 mm, Kopf-Ø: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form ZYA 0413
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen