Frässt. HM ZYA 0616 3PLUS6mm 6x16 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307501
EAN: 4007220045480
Herstellernummer: ZYA 0616/6 3PLUS
Frässt. HM ZYA 0616 3PLUS6mm 6x16 mm Pferd
Inkl. Steuern: 26,06 € VE 1 Stück Netto 21,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C, Format Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: ZYA 0616 , Gesamtlänge: 55 mm, Kopflänge: 16 mm, Kopf-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form ZYA 0616
Kopflänge (mm) 16
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen