Frässt. HM ZYA 1225 3PLUS6mm 12x25 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307505
EAN: 4007220045695
Herstellernummer: ZYA 1225/6 3PLUS
Pferd
Frässt. HM ZYA 1225 3PLUS6mm 12x25 mm Pferd
Inkl. Steuern: 47,72 € VE 1 Stück Netto 40,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C, Format Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: ZYA 1225 , Gesamtlänge: 65 mm, Kopflänge: 25 mm, Kopf-Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form ZYA 1225
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen