Frässt. HM ZYA 1225 INOX 6mm 16x25 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307528
EAN: 4007220900505
Herstellernummer: 21101982
Pferd
Frässt. HM ZYA 1225 INOX 6mm 16x25 mm Pferd
Inkl. Steuern: 63,49 € VE 1 Stück Netto 53,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, INOX Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Ausführung: Zahnung INOX für extrem hohe Zerspanungsleistung auf austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen bei geringer Wärmeentwicklung. Geräusch- und vibrationsarm. Attribute: Form: ZYA 1225 , Gesamtlänge: 65 mm, Kopflänge: 25 mm, Kopf-Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form ZYA 1225
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen