Frässt. HM ZYAS0616 3 6mm 6x16 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307543
EAN: 4007220044964
Herstellernummer: ZYAS0616/6 3
Pferd
Frässt. HM ZYAS0616 3 6mm 6x16 mm Pferd
Inkl. Steuern: 28,81 € VE 1 Stück Netto 24,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: ZYA-S 0616 , Gesamtlänge: 55 mm, Kopflänge: 16 mm, Kopf-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form ZYA-S 0616
Kopflänge (mm) 16
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen