Frässt. HM ZYAS1020 3PLUS6mm 10x20 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307539
EAN: 4007220045305
Herstellernummer: ZYAS1020/6 3PLUS
Pferd
Frässt. HM ZYAS1020 3PLUS6mm 10x20 mm Pferd
Inkl. Steuern: 49,34 € VE 1 Stück Netto 41,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3 PLUS, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Zahnung 3 PLUS Attribute: Form: ZYA-S 1020 , Gesamtlänge: 60 mm, Kopflänge: 20 mm, Kopf-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Form ZYA-S 1020
Kopflänge (mm) 20
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen