Frässt. HSS 631230 3 6mm 12x30 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307830
EAN: 4007220056738
Herstellernummer: HSS 63/6 3
Frässt. HSS 631230 3 6mm 12x30 mm Pferd
Inkl. Steuern: 22,91 € VE 1 Stück Netto 19,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Winkelform HSS 63 Attribute: Bezeichnung: HSS 63 , Gesamtlänge: 70 mm, Größter Kopf-Ø: 12 mm, Kleinster Kopf-Ø: 8 mm, Kopflänge: 30 mm, Winkel: 7°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 7 Grad
Gesamtlänge (mm) 70
Bezeichnung HSS 63
Größter Kopf-D mm 12
Kopflänge (mm) 30
Kleinster Kopf-D mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen