Frässt. HSS A 0616ST 3 6mm 6x16 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307796
EAN: 4007220058626
Herstellernummer: HSS A0616ST/6 3
Pferd
Frässt. HSS A 0616ST 3 6mm 6x16 mm Pferd
Inkl. Steuern: 11,65 € VE 1 Stück Netto 9,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3 Attribute: Form: A 0616 ST , Gesamtlänge: 60 mm, Kopflänge: 16 mm, Kopf-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Form A 0616 ST
Kopflänge (mm) 16
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen