Frässt. HSS A 1013ST 3 6mm 10x13 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307798
EAN: 4007220058671
Herstellernummer: HSS A1013ST/6 3
Pferd
Frässt. HSS A 1013ST 3 6mm 10x13 mm Pferd
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3 Attribute: Form: A 1013 ST , Gesamtlänge: 53 mm, Kopflänge: 13 mm, Kopf-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 53
Form A 1013 ST
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen