Frässt. HSS C 1225 3 6mm 12x25 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307808
EAN: 1234
Herstellernummer: HSS C1225/6 3
Frässt. HSS C 1225 3 6mm 12x25 mm Pferd
Inkl. Steuern: 22,35 € VE 1 Stück Netto 18,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Walzenform C, Zahnung 3 Attribute: Form: C 1225 , Gesamtlänge: 65 mm, Kopflänge: 25 mm, Kopf-Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 65
Form C 1225
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen