Kleinfrässt.HM WKN 0607 53mm 6x 7 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307762
EAN: 4007220233894
Herstellernummer: WKN 0607/3 5
Pferd
Kleinfrässt.HM WKN 0607 53mm 6x 7 mm Pferd
Inkl. Steuern: 18,60 € VE 1 Stück Netto 15,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Winkelform WKN, Zahnung 5, Rüggeberg Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø Attribute: Form: WKN 0607 , Gesamtlänge: 37 mm, Kopflänge: 7 mm, Kopf-Ø: 6 mm, Winkel: 10°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 10 Grad
Gesamtlänge (mm) 37
Form WKN 0607
Kopflänge (mm) 7
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen