Kleinfrässt.HM WRC 0210 43mm 2x10 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307745
EAN: 4007220395837
Herstellernummer: WRC 0210/3 4
Pferd
Kleinfrässt.HM WRC 0210 43mm 2x10 mm Pferd
Inkl. Steuern: 18,35 € VE 1 Stück Netto 15,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Walzenform WRC, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø Attribute: Form: WRC 0210 , Gesamtlänge: 40 mm, Kopflänge: 10 mm, Kopf-Ø: 2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 40
Form WRC 0210
Kopflänge (mm) 10
Kopf-Ø (mm) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen