Kleinfrässt.HM WRC 0313 43mm 3x13 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307746
EAN: 4007220393161
Herstellernummer: WRC 0313/3 4
Pferd
Kleinfrässt.HM WRC 0313 43mm 3x13 mm Pferd
Inkl. Steuern: 18,35 € VE 1 Stück Netto 15,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Walzenform WRC, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø Attribute: Form: WRC 0313 , Gesamtlänge: 43 mm, Kopflänge: 13 mm, Kopf-Ø: 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 43
Form WRC 0313
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen