Kleinfrässt.HM ZYA 0210 43mm 2x10 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307733
EAN: 4007220233788
Herstellernummer: ZYA 0210/3 4
Kleinfrässt.HM ZYA 0210 43mm 2x10 mm Pferd
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø Attribute: Form: ZYA 0210 , Gesamtlänge: 40 mm, Kopflänge: 10 mm, Kopf-Ø: 2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 40
Form ZYA 0210
Kopflänge (mm) 10
Kopf-Ø (mm) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen