Leichtmetallfrässt. HSS 119 Pferd

Artikelnummer: Z00307833
EAN: 4007220057919
Herstellernummer: HSS 119 M10
Leichtmetallfrässt. HSS 119 Pferd
Inkl. Steuern: 41,23 € VE 1 Stück Netto 34,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Leichtmetallfrässtift Ausführung: Mit Spezialzahnung und Innengewinde M10, passend für Aufspannbolzen mit Schaft-Ø 6 mm oder 8 mm (Bestell-Nr. 2644). Anwendung: Zum Entgraten von Leichtmetallgussteilen. Attribute: Bezeichnung: HSS 119 , Gesamtlänge: 62 mm, größter Kopf-Ø: 20 mm, Kopflänge: 53 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 62
Bezeichnung HSS 119
Größter Kopf-D mm 20
Kopflänge (mm) 53
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen