Leichtmetallfrässt. HSS 120 Pferd

Artikelnummer: Z00307834
EAN: 4007220057926
Herstellernummer: HSS 120 M10
Leichtmetallfrässt. HSS 120 Pferd
Inkl. Steuern: 46,30 € VE 1 Stück Netto 38,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS-Leichtmetallfrässtift Ausführung: Mit Spezialzahnung und Innengewinde M10, passend für Aufspannbolzen mit Schaft-Ø 6 mm oder 8 mm (Bestell-Nr. 2644). Anwendung: Zum Entgraten von Leichtmetallgussteilen. Attribute: Ausführung: * Mit Spanbrecher. , Bezeichnung: HSS 120* , Gesamtlänge: 54 mm, größter Kopf-Ø: 20 mm, Kopflänge: 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 54
Bezeichnung HSS 120*
Ausfuehrung * Mit Spanbrecher.
Größter Kopf-D mm 20
Kopflänge (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen