Hartmetallfräser, Form B Zylinder mit Stirnverzahnung d1 12.7 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm Kreuzverzahnung

Artikelnummer: Z00007112
EAN: 4000146002483
Herstellernummer: 700266127
Hartmetallfräser, Form B Zylinder mit Stirnverzahnung d1 12.7 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm Kreuzverzahnung
Inkl. Steuern: 22,46 € VE 1 Stück Netto 18,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

PROJAHN Hartmetall-Fräser mit Kreuzverzahnung sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.
  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.
  • Die HD-Zahnung gewährleistet einen hohen Materialabtrag durch grobes, aggressives Zerspanen des Materials.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-/HeadØ 12,7
L 70
Schaft/Shank-Ø 6
Bauart/Type hartgelötet/brazed
Kopf-/Head-L 25,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen