Hartmetallfräser, Form B Zylinder mit Stirnverzahnung d1 9.6 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm HD-Verzahnung

Artikelnummer: Z00007706
EAN: 4000146018200
Herstellernummer: 700256096
Hartmetallfräser, Form B Zylinder mit Stirnverzahnung d1 9.6 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm HD-Verzahnung
Inkl. Steuern: 19,06 € VE 1 Stück Netto 16,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

PROJAHN Hartmetall-Fräser mit Kreuzverzahnung sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.
  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.
  • Die HD-Zahnung gewährleistet einen hohen Materialabtrag durch grobes, aggressives Zerspanen des Materials.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart/Type hartgelöted/brazed
Schaft/Shank-Ø 6
L 64
Kopf-/Head-L 19,0
Kopf-/HeadØ 9,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen