FAG Zylinderrollenlager einreihig

Artikelnummer: Z00230884
EAN: 4012801386128
Herstellernummer: 0382612600000
FAG
FAG Zylinderrollenlager einreihig
Inkl. Steuern: 216,93 € VE 1 Stück Netto 182,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager FAG Zylinderrollenlager einreihig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ408
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen