FAG Zylinderrollenlager einreihig

Artikelnummer: Z00230885
EAN: 4012801995597
Herstellernummer: 0192301090000
FAG Zylinderrollenlager einreihig
Inkl. Steuern: 672,73 € VE 1 Stück Netto 565,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zylinderrollenlager FAG Zylinderrollenlager einreihig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ416
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen