FAG Zylinderrollenlager einreihig

Artikelnummer: Z00230886
EAN: 4012801969659
Herstellernummer: 0167368420000
FAG Zylinderrollenlager einreihig
Inkl. Steuern: 809,25 € VE 1 Stück Netto 680,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager FAG Zylinderrollenlager einreihig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ417
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 52
Außendurchmesser (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen