FAG N206-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x16

Artikelnummer: Z00230412
EAN: 4012801592444
Herstellernummer: 0192172180030
FAG N206-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x16
Inkl. Steuern: 34,94 € VE 1 Stück Netto 29,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N206-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 30x62x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen