FAG N207-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 35x72x17

Artikelnummer: Z00230413
EAN: 4012801402514
Herstellernummer: 0192172340000
FAG N207-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 35x72x17
Inkl. Steuern: 87,79 € VE 1 Stück Netto 73,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N207-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 35x72x17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N207
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen