FAG N210-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 50x90x20

Artikelnummer: Z00230422
EAN: 4012801020473
Herstellernummer: 0167337620000
FAG
FAG N210-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 50x90x20
Inkl. Steuern: 113,24 € VE 1 Stück Netto 95,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N210-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 50x90x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N210
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen