FAG N215-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x25

Artikelnummer: Z00230434
EAN: 4012801402989
Herstellernummer: 0192174470000
FAG N215-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x25
Inkl. Steuern: 194,42 € VE 1 Stück Netto 163,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N215-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N215
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen