FAG N217-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x28

Artikelnummer: Z00230442
EAN: 4012801403047
Herstellernummer: 0192175280000
FAG N217-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x28
Inkl. Steuern: 253,22 € VE 1 Stück Netto 212,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG N217-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N217
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen