FAG N219-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32

Artikelnummer: Z00230451
EAN: 4012801403108
Herstellernummer: 0167338780030
FAG
FAG N219-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32
Inkl. Steuern: 339,61 € VE 1 Stück Netto 285,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N219-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N219
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 32
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen