FAG N219-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32

Artikelnummer: Z00230450
EAN: 4012801403115
Herstellernummer: 0167338780000
FAG N219-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32
Inkl. Steuern: 351,00 € VE 1 Stück Netto 294,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG N219-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x32.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N219
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 32
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen