FAG N226-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 130x230x40

Artikelnummer: Z00230463
EAN: 4012801403399
Herstellernummer: 0167338940000
FAG N226-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 130x230x40
Inkl. Steuern: 1.181,66 € VE 1 Stück Netto 992,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N226-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 130x230x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N226
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen