FAG N309-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x25

Artikelnummer: Z00230485
EAN: 4012801174954
Herstellernummer: 0167339750000
FAG N309-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x25
Inkl. Steuern: 78,62 € VE 1 Stück Netto 66,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N309-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 45x100x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N309
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen