FAG N310-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x110x27

Artikelnummer: Z00230488
EAN: 4012801174961
Herstellernummer: 0192185160030
FAG
FAG N310-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x110x27
Inkl. Steuern: 164,65 € VE 1 Stück Netto 138,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N310-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x110x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N310
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen