FAG N311-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x29

Artikelnummer: Z00230491
EAN: 4012801403955
Herstellernummer: 0192185400000
FAG
FAG N311-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x29
Inkl. Steuern: 178,57 € VE 1 Stück Netto 150,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N311-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x29.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N311
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 29
Außendurchmesser (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen