FAG N314-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x35

Artikelnummer: Z00230504
EAN: 4012801225243
Herstellernummer: 0192186480030
FAG
FAG N314-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x35
Inkl. Steuern: 368,50 € VE 1 Stück Netto 309,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG N314-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x35.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N314
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 35
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen